COMPROBADOR DE TENSION SIN CONTACTO 12-1000 V AC

Comprobador de tensión sin contacto

Ver información técnica

Referencias

Roebuck:860229
Rubix:798891408000
EAN:3660338151903
VOLTAGE TESTER Measurement range 12-1000V

Resumen técnico

Campo de medición12-1000v
Categoría de precargacat iii 1000v
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COMPROBADOR DE TENSION SIN CONTACTO 12-1000 V AC


Comprobador de tensión sin contacto que detecta los conductores de tensión a partir de 12 V, entre otros, en los sistemas de baja tensión (rotura en cable, bombilla defectuosa...)

Comprobador también provisto de una lámpara de antorcha LED y de una grapa para cinturón. Pilas incluidas

Indicador: Óptica + vibrador
Rango de medidas: 12-1000 V
Linterna LED: SÍ
Caja de plástico ABS resistente a los impactos y las roturas
Dimensiones: 160 x 25 mm
Peso: 45 g
Alimentación: 2 x 1,5 V AAA Micro, LR03

2 AÑOS DE GARANTÍA Norma IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Cualidades

Indicador luminoso y por vibración

Información técnica


Atributos
Campo de medición12-1000v
Categoría de precargacat iii 1000v
Pantallaóptica + vibrador
35,16 € Sin IVA
/ unidad
42,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días