Referencias

SMC:MHZ2-16S2
Rubix:799255537000
fabricante:MHZ2-16S2
EAN:3618036379211
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza apertura paralela mhz2 mhz2-16s2
Carrera de cilindro6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZ2-16S2


Guía lineal para una gran precisión, un funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N

Cualidades

Fuerza de agarre máxima por dedo 43,5 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad : ±0,01mm Frecuencia de funcionamiento máxima : 180 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipopinza apertura paralela mhz2 mhz2-16s2
Carrera de cilindro6 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Conexiónm5 x 0,8
Seriemhz2
Material del cuerpoaluminio
337,63 € Sin IVA
/ unidad
408,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días