Referencias
SMC:MHZL2-25S
Rubix:799255046000
fabricante:MHZL2-25S
EAN:3618036376616

Documentos
Detalles de producto : MHZL2-25S
Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza máxima de agarre por dedo 104 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad: ±0,01 mm Frecuencia máxima de trabajo: 120 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | carrera larga - mhzl2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 22 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhzl2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,71 € Sin IVA
/ unidad
604,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días