Referencias
SMC:MHZ2-16C2
Rubix:799255538000
fabricante:MHZ2-16C2

Resumen técnico
| Tipo | pinza apertura paralela mhz2 mhz2-16c2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : MHZ2-16C2
Guía lineal para una gran precisión, un funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza de agarre máxima por dedo 43,5 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad : ±0,01mm Frecuencia de funcionamiento máxima : 180 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza apertura paralela mhz2 mhz2-16c2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 (wejście i wylot) |
| Serie | mhz2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,63 € Sin IVA
/ unidad
408,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días