Referencias
Festo:HGRT-50-A-G2
Rubix:799268012000
fabricante:563915
EAN:4052568211158

Documentos
Detalles de producto : HGRT-50-A-G2
pinza radial HGRT-50-A-G2 Con reserva de fuerza de agarre al cerrar ...-G2. Tamaño = 50, Máx. precisión de reposición =<= 0,2 mm, Máx. juego del agarre en un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, Máx. ángulo de apertura = 180 grados, Simetría de rotación =<= 0,2 mm
pinza radial HGRT-50-A-G2 Con reserva de fuerza de agarre al cerrar...-G2. Tamaño=50, Máx. precisión de reposición=<= 0,2 mm, Máx. juego de giro angular ax,ay=<= 0,1 deg, Máx. ángulo de apertura=180 deg, Simetría de rotación=<= 0,2 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | radial gripper |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1325,69 € Sin IVA
/ unidad
1604,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días