Referencias
Festo:HGRT-16-A
Rubix:798579637000
fabricante:563904
EAN:4052568211042

Documentos
Detalles de producto : HGRT-16-A
Pinza de sujeción radial HGRT-16-A Tamaño=16, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Ángulo de apertura máx.=180 deg, Simetría de rotación=<= 0,2 mm
radial gripper HGRT-16-A Size=16, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. opening angle=180 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza radial |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 16 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,54 € Sin IVA
/ unidad
732,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días