Referencias
Festo:DHPC-40-A-NC-S-2
Rubix:799258563000
fabricante:8116905
EAN:4052568564759

Detalles de producto : DHPC-40-A-NC-S-2
Cualidades
-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 (pneumatic connection) |
| Serie | dhpc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,98 € Sin IVA
/ unidad
706,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días