HRS060-AF-20

Controlador de temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS060-AF-20
Rubix:798912330000
EAN:3618036090819
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS060-AF-20


Capacidad de refrigeración: 1.1 kW a 17.5 kW (50 Hz)
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
•Compacto y ligero.
•Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC.
•Mejor rendimiento de mantenimiento.
•Función de calefacción disponible incluso sin calentador.

Capacidad de refrigeración: 060 [Capacidad de refrigeración
Método de refrigeración: A (Refrigeración por aire)
Rosca: F (G w/PT-G Conversion Fitting Set)
Alimentación eléctrica: 20 [Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz)]
Interruptor de fuga a tierra: Ninguno
Temperatura ambiente alta: Ninguno
Llenado automático de fluido: Ninguno
Tubería de agua DI: Ninguno
Bomba de alta presión: Ninguno
Unidades: Ninguno

Cualidades

Enfriador térmico tipo compacto
Método de refrigeración: enfriamiento por aire o por agua
Autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento
Funciones: funcionamiento con temporizador, detección de bajo nivel de tanque, reinicio automático tras corte de energía, protección anticongelante

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura976 mm
Tensiónac200 à 230 v, 50/60 hz V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua23 l/min
Caudal máximo de agua28 l/min
Conexión de aguarc 1/2 avec adaptateur g fourni ''
Modelohrs060-af-20
Presión de servicio máx.2.9 bar
10.194,54 € Sin IVA
/ unidad
12.335,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días