Referencias
SMC:HRR018-AF-20
Rubix:799245169000
fabricante:HRR018-AF-20
EAN:3618036096040

Documentos
Detalles de producto : HRR018-AF-20
Can be mounted in a 19-inch rack
Cualidades
Cooling capacity: 0.95 to 5 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1°C
Set temperature range: 5 to 35 °C; 15 to 35 °C (HRR010)
Space Saving
With heating function and self-diagnosis.
Información técnica
Atributos
| Temperatura mín. | 5 °C |
|---|---|
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 440 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 4 l |
| Modelo | hrr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6673,54 € Sin IVA
/ unidad
8074,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días