HRS018-A-20

HRS, termoenfriador, tipo compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS018-A-20
Rubix:799247547000
fabricante:HRS018-A-20
EAN:3618036092110
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS018-A-20


Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.

Cualidades

Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura615 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Modelohrs
5187,81 € Sin IVA
/ unidad
6277,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días