HRS030-AF-20

Controlador de temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS030-AF-20
Rubix:798582438000
EAN:3618036091458
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS030-AF-20


Capacidad de refrigeración: 1.1 kW a 17.5 kW (50 Hz)
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
•Compact and lightweight.
•Temperature stability ± 0.1 ºC.
•Improved maintenance performance.
•Heating function available even with no heater.

Cooling Capacity: 030 [Cooling capacity
Cooling Method: A (Air-cooled Refrigeration)
Thread: F (G w/PT-G Conversion Fitting Set)
Power Supply: 20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Earth Leakage Breaker: None
High ambient temperature: None
Automatic fluid fill: None
DI Water Piping: None
High-pressure pump: None
Units: None

Cualidades

Enfriador térmico tipo compacto
Método de refrigeración: enfriamiento por aire o por agua
Autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento
Funciones: funcionamiento con temporizador, detección de bajo nivel de tanque, reinicio automático tras corte de energía, protección anticongelante

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura660 mm
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua7 l/min
Caudal máximo de agua34 l/min
Conexión de aguag avec jeu d’adaptateur pt-g ''
Modelohrs030-af-20
Presión de servicio máx.1.8 bar
6999,43 € Sin IVA
/ unidad
8469,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días