Referencias
SMC:HRSH150-WF-40-T
Rubix:799243014000
fabricante:HRSH150-WF-40-T

Documentos
Detalles de producto : HRSH150-WF-40-T
Outstanding energy saving effect with the triple inverter
Cualidades
Cooling capacity: 11.5 to 24 kW
Temperature stability: ±0.1 °C
Set temperature range: 5 to 35 °C
Triple inverter
With heating function and self-diagnosis.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 1420 mm |
| Tensión | 380-415 V |
| Capacidad | 42 l |
| Caudal mínimo de agua | 25 l/min |
| Caudal máximo de agua | 130 l/min |
| Conexión de agua | g1 '' |
| Modelo | hrsh150-wf-40-t |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28.934,84 € Sin IVA
/ unidad
35.011,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días