HRSE024-A-23

Controlador de temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRSE024-A-23
Rubix:799157804000
fabricante:HRSE024-A-23
EAN:3618036090055
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRSE024-A-23


Simple function and performance
HRSE, Termorrefrigerador, Modelo básico, 230V AC

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Caudal máximo de aceite7 l/min
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.30 °C
Altura615 mm
Tensión230 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua7 l/min
Caudal máximo de agua7 l/min
Conexión de aguarc1/2 ''
Modelohrse024-a-23
Presión de servicio máx.1.1 bar
Caudal mínimo de aceite7 l/min
Conexión de aceiterc1/2 ''
4805,48 € Sin IVA
/ unidad
5814,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días