Referencias
SMC:HRS090-WF-40
Rubix:799247536000
fabricante:01361741

Documentos
Detalles de producto : HRS090-WF-40
Thermo-chiller HRS offers convenient functions, self diagnosis and check display for easy maintenance. An angled supply port facilitates the supply of circulating fluid, even when units are stacked. A large digital display provides a clear view of the current and set values. The dustproof filter is integrated with the grill of the front panel allowing mounting and removal of the HRS filter to be done easily and without tools.
Cualidades
•Compact type thermal-chiller
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 45 °C |
| Altura | 1080 mm |
| Tensión | 380/415 V |
| Capacidad | 18 l |
| Caudal mínimo de agua | 29 l/min |
| Caudal máximo de agua | 68 l/min |
| Conexión de agua | g 1/2 '' |
| Modelo | hrs090-wf-40 |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.662,64 € Sin IVA
/ unidad
17.741,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días