HRR012-A-20-T

Enfriador térmico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRR012-A-20-T
Rubix:799246088000
fabricante:HRR012-A-20-T
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRR012-A-20-T


Se puede montar en un rack de 19 pulgadas

Cualidades

Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.35 °C
Altura440 mm
Tensión200 - 230 V
Capacidad4 l
Caudal mínimo de agua3 l/min
Caudal máximo de agua16 l/min
Conexión de aguarc 1/2 - rc 1/4 ''
Modelohrr012-a-20-t
Presión de servicio máx.4.2 bar
7387,72 € Sin IVA
/ unidad
8939,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días