HRS060-WF-20

HRS, termoenfriador, tipo compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS060-WF-20
Rubix:799243024000
fabricante:HRS060-WF-20
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS060-WF-20


Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.

Cualidades

Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura976 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua17 l/min
Caudal máximo de agua29 l/min
Conexión de aguarc1/2 ''
Modelohrs060-wf-20
Presión de servicio máx.5 bar
10.815,37 € Sin IVA
/ unidad
13.086,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días