Referencias
SMC:HRS030-AF-20-M
Rubix:799247178000
fabricante:01206701

Documentos
Detalles de producto : HRS030-AF-20-M
El chiller térmico HRS ofrece funciones convenientes, autodiagnóstico y pantalla de verificación para un mantenimiento sencillo. Un puerto de suministro inclinado facilita el aporte del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una visión clara de los valores actuales y los valores ajustados. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y desmontar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.
Cualidades
•Chiller térmico de tipo compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 660 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 7 l/min |
| Caudal máximo de agua | 34 l/min |
| Conexión de agua | rc1/2 '' |
| Modelo | hrs |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7361,12 € Sin IVA
/ unidad
8906,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días