HRR010-WF-20-MU

Controlador de temperatura de fluido circulante, tipo para montaje en rack, 230VAC - HRR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRR010-WF-20-MU
Rubix:799241852000
fabricante:HRR010-WF-20-MU
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRR010-WF-20-MU


Se puede montar en un rack de 19 pulgadas

Cualidades

Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura ajustable: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calentamiento y autodiagnóstico.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.15 °C
Temperatura máx.35 °C
Altura221 mm
Tensión200 to 230 V
Capacidad3 l
Caudal mínimo de agua2 l/min
Caudal máximo de agua16 l/min
Conexión de aguarc3/8 ''
Modelohrr010
Presión de servicio máx.5 bar
6328,33 € Sin IVA
/ unidad
7657,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días