HRS030-WF-20-MT

Chiller térmico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:HRS030-WF-20-MT
Rubix:799247539000
fabricante:01737958
brand logo
Resumen técnico
Tipoagua/aceite
Caudal máximo de aceite14 l/min
Temperatura mín.5 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HRS030-WF-20-MT


El chiller térmico HRS ofrece funciones convenientes, autodiagnóstico y pantalla de verificación para un mantenimiento sencillo. Un puerto de suministro inclinado facilita el aporte del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una visión clara de los valores actuales y los valores ajustados. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y desmontar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.

Cualidades

•Chiller térmico de tipo compacto

Información técnica


Atributos
Tipoagua/aceite
Caudal máximo de aceite14 l/min
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura660 mm
Tensión200 - 230 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua15 l/min
Caudal máximo de agua15 l/min
Conexión de aguarc 3/8 ''
Modelohrs030
Presión de servicio máx.5 bar
Caudal mínimo de aceite10 l/min
Conexión de aceiterc 1/2 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9732,29 Sin IVA
/ unidad
11.776,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días