HRS018-W-20-MT

Enfriador térmico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS018-W-20-MT
Rubix:799246463000
fabricante:01549336
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS018-W-20-MT


El termo-enfriador HRS ofrece funciones convenientes, autodiagnóstico y pantalla de comprobación para un mantenimiento fácil. Una toma de suministro inclinada facilita el aporte del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una vista clara de los valores actuales y los valores establecidos. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y retirar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.

Cualidades

• Enfriador térmico de tipo compacto

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.40 °C
Altura615 mm
Tensión200/230 V
Capacidad5 l
Caudal mínimo de agua12 l/min
Caudal máximo de agua12 l/min
Conexión de aguarc3/8 ''
Modelohrs018-w-20-mt
Presión de servicio máx.5 bar
7626,79 € Sin IVA
/ unidad
9228,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días