Referencias
SMC:HRS040-WF-20-T
Rubix:799241830000
fabricante:HRS040-WF-20-T

Documentos
Detalles de producto : HRS040-WF-20-T
Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.
Cualidades
Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 676 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal máximo de agua | 40 l/min |
| Modelo | hrs040-wf-20-t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8724,31 € Sin IVA
/ unidad
10.556,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días