HRS030-AF-20-L-R
Controlador de temperatura de fluido circulante, tipo resistente al ambiente - HRS-R
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:HRS030-AF-20-L-R
Rubix:799241836000
fabricante:HRS030-AF-20-L-R

Documentos
Detalles de producto : HRS030-AF-20-L-R
Puede utilizarse en un sistema instalado en un entorno polvoriento o con pulverización de agua
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 1.7 kW a 4.5 kW Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C Protección de la unidad eléctrica: IP54 Panel metálico Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Caudal máximo de aceite | 40 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 660 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Modelo | hrs |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Caudal mínimo de aceite | 7 l/min |
| Conexión de aceite | rc1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7605,95 € Sin IVA
/ unidad
9203,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días