Referencias
Grundfos:NB80-400/365 AS-F2-A-BQQE
Rubix:798820128000
fabricante:98914617
EAN:5712603497686

Detalles de producto : NB 80-400/365 ASF2A-BQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 2075 l/min |
| Altura de represión | 39.67 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.396,00 € Sin IVA
/ unidad
12.579,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
