CR15-12 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ

Bomba centrífuga vertical multietapa

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CR15-12 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:798877649000
fabricante:96501902
EAN:5700396231501
brand logo

Resumen técnico

Potencia11 kW
Flujo283.3 l/min
Altura de represión136 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR15-12 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ


Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).

Información técnica


Atributos
Potencia11 kW
Flujo283.3 l/min
Altura de represión136 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3x400/690 V
Temperatura máx.120 °C
7814,00 € Sin IVA
/ unidad
9454,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días