Referencias
Grundfos:CR15-14 A-F-Z-E-HQQE
Rubix:798303700000
fabricante:96501903
EAN:5700396231525

Detalles de producto : CR15-14 F-A-E-HQQE 2P 11KW 400/690V IE3
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.33 l/min |
| Altura de represión | 157 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 400/690 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8220,00 € Sin IVA
/ unidad
9946,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
