Referencias
Grundfos:NB150-400/438 A-F1-A-BQQE
Rubix:798828351000
fabricante:98974587
EAN:5712604527108


Resumen técnico
| Potencia | 45 kW |
|---|---|
| Flujo | 6473.33 l/min |
| Altura de represión | 28.23 m |
Detalles de producto : NB 150-400/438AF1ABQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 45 kW |
|---|---|
| Flujo | 6473.33 l/min |
| Altura de represión | 28.23 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17.417,00 € Sin IVA
/ unidad
21.074,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días