Referencias
Grundfos:CR5-18 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:798337719000
fabricante:96513388
EAN:5700396639406

Detalles de producto : CR5-18 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de aspiración y descarga al mismo nivel. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Flujo | 96.7 l/min |
| Altura de represión | 122.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3040,00 € Sin IVA
/ unidad
3678,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
