Referencias
Grundfos:NB40-160/158 A-F2-A-BQQE
Rubix:798665803000
fabricante:97964206
EAN:5710627173142

Detalles de producto : NB 40-160/158 A-F2-A-E-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 738.3 l/min |
| Altura de represión | 29.5 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3179,00 € Sin IVA
/ unidad
3846,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
