Referencias
Grundfos:NB80-200/211 A-F2-A-BQQE
Rubix:798803529000
fabricante:98431437
EAN:5711494898275


Resumen técnico
| Potencia | 45 kW |
|---|---|
| Flujo | 3538.3 l/min |
| Altura de represión | 53.24 m |
Detalles de producto : 98431437 NB 80-200/211 AF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 45 kW |
|---|---|
| Flujo | 3538.3 l/min |
| Altura de represión | 53.24 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d / 660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.402,00 € Sin IVA
/ unidad
13.796,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días