Referencias
Festo:NPQR-D-Q16-E
Rubix:799147810000
fabricante:8085703
EAN:4052568553296




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo de protección, anillo de liberación, abrazadera de tubo);fpm (sello del tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQR-D-Q16-E
NPQR-D-Q16-E CONECTOR
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo de protección, anillo de liberación, abrazadera de tubo);fpm (sello del tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 mm |
| Perfil | npqr |
| Conexión 2 | 16 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | conector de inserción (npqr-d) |
| Diámetro de tubo | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,37 € Sin IVA
/ unidad
117,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días