Referencias
SMC:KGC12-00
Rubix:751607039043
fabricante:KGC12-00

Documentos
Detalles de producto : KGC12-00 00051082
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGC, Conexión instantánea de acero inoxidable, Tapón hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,23 € Sin IVA
/ unidad
7,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días