NPQH-L-G38-Q12-P10

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-L-G38-Q12-P10
Rubix:799147401000
fabricante:578289
EAN:4052568059927
NPQH-L-G38-Q12-P10 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-G38-Q12-P10


Racor en L a presión NPQH-L-G38-Q12-P10 Tamaño=estándar, tamaño nominal=11 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, tamaño de contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x35x17 mm
Peso neto58,48 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,16 Sin IVA
/ unidad
8,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días