AS1002FG-06A

En línea - AS*2FG-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1002FG-06A
Rubix:799246216000
fabricante:01572972
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racoracoplamiento de conexión instantánea (one-touch)
Tipocontrolador de velocidad (limitador de caudal) con racores de conexión instantánea, montaje en línea
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1002FG-06A


Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en alimentación y envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor de conexión instantánea de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4 mm a 12 mm DE.

Cualidades

Acero inoxidable 303Tubing O.D. aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mmRango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racoracoplamiento de conexión instantánea (one-touch)
Tipocontrolador de velocidad (limitador de caudal) con racores de conexión instantánea, montaje en línea
Materialacero inoxidable 303
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
11,68 € Sin IVA
/ unidad
14,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días