AS3001FG-12 00136475

Regulador de velocidad de la serie AS-FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3001FG-12
Rubix:752111401043
fabricante:00136475
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tiporegulador

Documentos

Detalles de producto : AS3001FG-12 00136475


Compatible con aplicaciones sin cobre, la serie -FG también puede utilizarse en entornos en los que el enjuague con abundante agua podría dañar los reguladores de caudal estándar, como en aplicaciones de envasado o en la industria alimentaria. Esta serie ha sido diseñada para ofrecer el máximo control mediante el aumento del número de vueltas del tornillo de ajuste hasta 10. El cuerpo y el ajustador están fabricados en resina blanca de alta resistencia al impacto para ofrecer un aspecto limpio. Esta serie también incluye racores push-in de SMC, disponibles para diámetros externos de tubo de 4 a 12 mm.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tiporegulador
21,02 € Sin IVA
/ unidad
25,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días