AS2201F-01-06W2 00221989

Controladores de flujo serie AS-W2

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS2201F-01-06W2
Rubix:798644028000
fabricante:AS2201F-01-06W2
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS2201F-01-06W2 00221989


El uso de controles de flujo SMC con racores One-touch incorporados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de flujo permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 hasta 1/2 OD (inch), y con opcionales de estilo codo y universal (mayor flexibilidad) y meter-in y meter-out, estos controles de flujo están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
•Resina resistente a la llama (Equivalente a la norma UL-94 V-0)
•Tamaño de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Diámetro exterior del tubo: Ø6
Tamaño: 2 (estándar 1/8, 1/4)
Método de control: 0 (Meter-out)
Tamaño de puerto: 01 (R 1/8)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo codo
Materialpbt resistente al fuego (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (maneta, cuerpo b, aguja, guía de aguja); latón (anillo de asiento); acero cromado con zinc (contratuerca); hnbr (junta en u); nbr (junta, junta tórica); acero inoxidable; nbr (junta)
Serieas-w2
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
11,84 Sin IVA
/ unidad
14,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días