Referencias
SMC:JAS-LEA04-G01
Rubix:799245143000
fabricante:JAS-LEA04-G01

Resumen técnico
| Tipo de racor | tipo de codo (compacto, racor de bloqueo por empuje 'one-touch') |
|---|---|
| Tipo | jas-lea04-g01 |
Documentos
Detalles de producto : JAS-LEA04-G01
El regulador de velocidad JAS está diseñado para una altura de instalación reducida y cuenta con la práctica función de bloqueo por empuje.
Cualidades
Tamaño del puerto: M3, M5, 10-32 UNF. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4". Rango de presión de funcionamiento: 0.05 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | tipo de codo (compacto, racor de bloqueo por empuje 'one-touch') |
|---|---|
| Tipo | jas-lea04-g01 |
| Material | pbt (cuerpo a y b), pom (perilla), hnbr (sello de disco), latón (perno y guía de aguja, niquelado químico), nbr (juntas tóricas) |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Serie | jas |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,15 € Sin IVA
/ unidad
17,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días