AS1301FM-M5-04
Serie AS-FM de controlador de caudal universal de baja velocidad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS1301FM-M5-04
Rubix:751600692043
fabricante:AS1301FM-M5-04
EAN:3618035546850
Documentos
Detalles de producto : AS1301FM-M5-04
Cuando se requiere un ajuste fino para controlar actuadores a velocidades muy bajas, como la manipulación de material frágil o el control suave de procesos, la serie "-FM" ha sido diseñada exclusivamente para satisfacer este requisito. El área efectiva del orificio se ha reducido a 1/10 de la serie estándar, pero sigue conservando 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcción de codo y de estilo universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm de diámetro exterior, y tamaños de rosca de M5 a ¼ R(PT)
AS2*2/3*1FM, Regulador de caudal, Baja velocidad, Instantáneo, Codo y universal, Cuerpo de resina
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rosca macho gas 1/8' |
|---|---|
| Tipo | ajustador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días