Referencias
SMC:AS2210-02
Rubix:752104401043
fabricante:AS2210-02
Documentos
Detalles de producto : AS2210-02 00094985
El diseño ligero y compacto, junto con un control preciso, hacen de estos controles de caudal la elección adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos controles de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la mayor variedad de opciones para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
AS*2/4*0, Regulador de caudal, Estándar, Modelo de cuerpo de metal en codo (Sistema métrico)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas macho 1/4' |
|---|---|
| Tipo | regulador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,93 € Sin IVA
/ unidad
21,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días