AUN100 55 75 12 94AU 40421221

AUN100 190 210 15 94AU 40421849

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421221
Rubix:781310251038
fabricante:40421221
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior75 mm
Altura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AUN100 55 75 12 94AU 40421221


The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 55 75 12 94AU 40421221

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior75 mm
Altura12 mm
Material94 au 925
Ejecuciónau n100
36,83 € Sin IVA
/ unidad
44,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días