ES 20 30 13,5 B3B246 BI-NBR 24077934
Manguitos en forma de campana
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:24077934
Rubix:798390318000
fabricante:ES 20 X 30 X 13,50 X 0 BI-NBR B3B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 13.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 20 30 13,5 B3B246 BI-NBR 24077934
El juego de sellado multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, como mínimo tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos en forma de campana se configuran en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 13.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,40 € Sin IVA
/ unidad
290,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días