CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE14-M1CH-5/3BS-1/8
Rubix:798195681000
fabricante:550246
EAN:4052568192280
CPE14-M1CH-5/3BS-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE14-M1CH-5/3BS-1/8


Electroválvula CPE14-M1CH-5/3BS-1/8 Alta densidad de montaje, con conector M8. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=750 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPE14-M1CH-5/3BS-1/8 high packing density, with M8 plug connector. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Width=14 mm, Nominal flow=750 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto137,97 g
217,15 € Sin IVA
/ unidad
262,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días