Referencias
Festo:CPVSC1-M4H-D-T-Q3C
Rubix:798195504000
fabricante:547339
EAN:4052568188290
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M4H-D-T-Q3C
Válvula solenoide CPVSC1-M4H-D-T-Q3C para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=2/2 cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=150 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128,9 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días