Referencias
Festo:CPE10-M1BH-5L-M7
Rubix:798062250000
fabricante:196927
EAN:4052568015404
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1BH-5L-M7
Electroválvula CPE10-M1BH-5L-M7 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=350 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x45x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65,33 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,32 € Sin IVA
/ unidad
148,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días