Referencias
Festo:CPE24-M3H-3OLS-QS-12
Rubix:798193065000
fabricante:163852
EAN:4052568136086
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M3H-3OLS-QS-12
Válvula solenoide CPE24-M3H-3OLS-QS-12 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=1650 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,42 € Sin IVA
/ unidad
209,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días