Referencias
Festo:CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
Rubix:798191470000
fabricante:170312
EAN:4052568138486
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
Válvula solenoide CPE24-M2H-5/3BS-QS-10 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 presurizada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=1250 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,88 € Sin IVA
/ unidad
343,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días