Referencias
Festo:CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
Rubix:798196252000
fabricante:559641
EAN:4052568206208
Documentos
Detalles de producto : CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
Electroválvula CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7 Para terminal de distribuidores CPV. El cuerpo del distribuidor contiene dos distribuidores 3/2, 2xNO. Función del distribuidor=2x3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7 for valve island type 10. Two 3/2-way valves are housed in the valve body, both with the function open in the rest position. Valve function=3/2 open monostable, Actuation type=electrical, Construction width=10 mm, Nominal flow=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 103x20x69 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82,81 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,49 € Sin IVA
/ unidad
182,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días