Referencias
Festo:CPVSC1-M5H-M-H-Q4
Rubix:798195557000
fabricante:547392
EAN:4052568188825
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M5H-M-H-Q4
Válvula solenoide CPVSC1-M5H-M-H-Q4 para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de válvula=5/2 monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,6 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días