CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8

Válvula solenoide CPV14-M1H

Ver información técnica

Referencias

Festo:CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8
Rubix:798194221000
fabricante:187846
EAN:4052568148249
CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8 Solenoid valve

Detalles de producto : CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8


Válvula solenoide CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8 Para el terminal de válvulas CPV. La carcasa de la válvula contiene dos válvulas 2/2, una de las cuales está normalmente abierta, la otra está normalmente cerrada. Función de la válvula=2x2/2 abierta/cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto125,5 g
145,52 € Sin IVA
/ unidad
176,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días