MFH-5-3/8-L-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-3/8-L-B
Rubix:752200378113
fabricante:14946
EAN:4052568002800
MFH-5-3/8-L-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-3/8-L-B


Electrodistribuidor MFH-5-3/8-L-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2000 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto660 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
264,02 € Sin IVA
/ unidad
319,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días