EX600-WSV1

EX600-W, Tipo modular, Sistema inalámbrico, Unidad remota

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX600-WSV1
Rubix:799246393000
fabricante:EX600-WSV1
EAN:3618036109481
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad remota del sistema inalámbrico
Número de puertos32
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EX600-WSV1


Sistema de transmisión serie inalámbrico para entrada/salida Protocolos compatibles: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link, EtherCAT, IO-Link Hasta 127 unidades remotas por base Hasta 1280 entradas / 1280 salidas Series de válvulas aplicables: JSY, new SY, VQC, S0700, SV Compatible con carcasa hasta IP67.

Cualidades

Sistema de transmisión serie inalámbrico para entrada/salida Hasta 127 entradas / 127 salidas Series de válvulas aplicables: JSY, new SY, VQC, S0700, SV Distancia de comunicación: hasta 10 m Compatible con IP67.

Información técnica


Atributos
Tipounidad remota del sistema inalámbrico
Número de puertos32
Tensión24 V
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
824,47 Sin IVA
/ unidad
997,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días